ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式 サスペンション・アーム関連

CF70 ■モデル名:CF70B/C

ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF70 原動機型式 CF70E 2st単気筒 空冷
フレームNo CF70 - 3000029 ~ 3208309 排気量 72
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-7 全長 1,665
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
C5HSA/C6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 86 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 CF70 3000029 ~ 3008193 空冷4stエンジン搭載。
ストロークは50ccと同、ボア39mm→47mmへ拡大。4.2ps
Fバスケット、タンデムシート、タンデムステップ、Rキャリア装備。
1983 ~ 1987 CF70 3200001 ~ 3208309 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

91件中 81件~91件

並び替え:

81. ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド+4cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド+4cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用4.0J(ドラム用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。ダックスハブを使用し、4.0Jを装着することができます。39048と33184を使用すればディスク化も可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90290 1本 対応

82. ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド+6cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド+6cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用4.0J(ドラム用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。ダックスハブを使用し、4.0Jを装着することができます。39048と33184を使用すればディスク化も可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90291 1本 対応

83. ダックス用トリプルスクエアミニモンキーワイド4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用トリプルスクエアミニモンキーワイド4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ドラムハブは使用できません。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90317 1本 対応

84. ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド12cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用トリプルスクエアミニダックス用4.0Jワイド12cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用4.0J(ドラム用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。ダックスハブを使用し、4.0Jを装着することができます。39048と33184を使用すればディスク化も可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90320 1本 対応

85. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cmモンキーハブ用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cmモンキーハブ用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdisk-dax55j-html.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90509 1本 対応

86. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+4cmモンキーハブ用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+4cmモンキーハブ用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdisk-dax55j-html.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90510 1本 対応

87. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+6cmモンキーハブ用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+6cmモンキーハブ用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdisk-dax55j-html.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90511 1本 対応

88. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+2cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdrum-dax55j.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90499 1本 対応

89. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+4cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+4cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdrum-dax55j.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90500 1本 対応

90. ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+6cm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/Sミニ+6cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。。http://g-craft.com/install/rdrum-dax55j.html。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタビ付きは制作不可。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90501 1本 対応

91. アルミスイングアーム (15mmロング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (15mmロング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。更にバフ研磨を施すことで、圧倒的な存在感を示します。耐久性・耐疲労強度を求めた接合処理。メインアームとの接合部は接合面を増やし、疲労強度を向上させ高い耐久性を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトを採用することで、日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施され、レーザーマーキングロゴが入っています。更にドライブチェーンとスイングアームの干渉を避けるドライブチェーンテンショナーローラーが付属。リアサスペンション受け部と、整備性に優れたチェーンアジャスター部は一体成型とし、強度・剛性に優れ、余肉を落とすことで軽量化も行っております。本製品でTAKEGAWA社がこだわったのはアーム部の曲線美で、ノーマル形状を彷彿とさせる美しさを演出しました。剛性に優れたメインアームは曲線美と高級感を演出。メインパイプは剛性に優れた多角断面パイプを採用。Dax・シャリーのノーマルスイングアーム形状に近い湾曲を持たせることで、美しさと、装着時のイメージにこだわりました。表面はバフ研磨仕上げを行い、艶やかな輝きを放ちます。さらにドライブチェーンとスイングアームの干渉を避けるドライブチェーンテンショナーローラーが付属。一体成型のアクスルホルダー。ダンパーホルダーとアクスルホルダーは一体成型とすることで剛性を高め、不要な余肉は切削加工を行い、軽量化を実現。アクスルシャフトは片側に回り止め形状を採用し、レンチ1本での作業が行えます。チェーンアジャスターは六角レンチ1本でチェーン調整が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-03-0124 1個 Dax50/70(ST50/70-・AB26-)・シャリー(Dax用ブレーキロッド必要)

戻る ページ 1 2 3 次へ