ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ステム・フロントフォーク周辺 KITACO製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ロードアジャスターSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ロードアジャスターSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】レースやスポーツ走行時の足廻りのセッティングに。フロントフォークスプリングのプリロード調整が可能になるアジャスターです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
502-0030000 1セット エイプ50(AC16-1000001-1599999)/エイプ50FI(AC16-1600001-)/エイプ50-D FI(AC18)・エイプ100(HC07)/エイプ100-D(HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NSF100・NSR50(AC10-1700001-)・NSR80(HC06-1600001-)・NSR-MINI
キタコ製Φ30フロントフォーク
現行品Φ30フロントフォークのトップボルト使用可。旧製品は使用不可)

2. アルミ削出トップブリッヂ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC-1600001-)APE50D-FI車(AC18)・APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XRモタード50(AD14)/100(HD13)

3. ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-1138310 1個 APE50(AC16-1300001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・モンキーバハ(ALL)・CRM50(AD13)/CRM80(HD12)

4. ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-1138300 1個 APE50(AC16-1300001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・モンキーバハ(ALL)・CRM50(AD13)/CRM80(HD12)

戻る ページ 1 次へ