ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ステム・フロントフォーク周辺 Gクラフト製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Φ31フォーク用ステムキット Gクラフト

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:13日
Gクラフト Φ31フォーク用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ31フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。エイプ50/100共通エイプ100に使用する場合にはエイプ50用のライトステーが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31142 1個 対応

2. KSRフォーク用ステムキット タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSRフォーク用ステムキット タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオフセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴箇所に3次元加工を施し、丸みを帯びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31167 1個

3. エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー172mmピッチ用ステム、またはエイプ50/100純正ステムキットで、エイプ50/100用の純正フォークを使用した車両に装着できます。フェンダーを下げることで泥はねを抑え、さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm(エイプフェンダー用) エイプノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。タイプDには装着できません。(31212をお使いください)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
39098 1個

戻る ページ 1 次へ