ホンダ GROM [125cc] ステム・フロントフォーク周辺 Gクラフト製
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31196 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 20mmUP | 対応 |
【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31198 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 30mmUP | 対応 |
【特長】ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。

品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32131 | 1個 | A2017材/シルバーアルマイト | GROM (海外モデルMSX125不可) | 対応 |

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

品番 | 内容量 | タイプ |
---|---|---|
31050 | 1セット | 40mm |

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

品番 | 内容量 | タイプ |
---|---|---|
31051 | 1セット | 60mm |

【特長】RS125用フロントフォークを、GROMに装着することができます。ハンドルロック使用可能。GROMノーマルホイール専用。GROMノーマルフェンダー使用可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | オフセット | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31134 | 1セット | ステンレステーパーボルト・ハンドルクランプ | フォークピッチ:204mm、フォーククランプ位置:20mmダウン | 22(ノーマルステム同寸) | 対応 |

【特長】ハンドルクランプのラバーマウントを、リジットマウントにすることでダイレクトな操作感を実現。(純正トップブリッジの場合はラバーマウント方式)。テーパーバーハンドルクランプ(品番31186)使用可能。ステアリングダンパーステー(品番39959)使用可能。ノーマルハンドルクランプ使用可能。ハンドルロック使用可能。ハンドルポジション変更なし。ハンドルクランプ取付ピッチ80mm、取付穴径 12mm

品番 | 内容量 |
---|---|
31184 | 1個 |

【特長】テーパーバーを装着することで、ハンドル周りの剛性が上がり、振動の低減や転倒時に破損のリスクも少なくなります。(テーパーバー クランプ部Φ28.6、グリップ部Φ22.2)。●メーカーではZETA製ハンドル(4ST-MINI High)にて確認しております。。純正トップブリッジ、メーカーアルミビレット トップブリッジ(品番31184)装着可能。ステアリングダンパーステー(品番39959 )装着可能。(装着にはステアリングダンパーステーアダプター(品番31187)が必要です)。取付ネジ径 M8-P1.25(ハンドルクランプ下側)

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
31186 | 1個 | 対応 |

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31197 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 25mmUP | 対応 |

【特長】ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。

品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32133 | 1個 | A2017材/ブラックアルマイト | GROM (海外モデルMSX125不可) | 対応 |
戻る ページ 1 次へ