ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式 メインジェット・パイロットジェット

AF35 ■モデル名:SK50MR/MS/MT Fディスク

ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1459615 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1078328 ライブDio SK50MRのストリートスポーツ仕様。
前後ブーメランディッシュホイール、Fディスクブレーキ、チューブレスタイヤ
センタースタンドロック機構。
Rキャリア
Fラック
7PSエンジン
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1267150 ライブDio SK50MSのストリートスポーツ仕様。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459615 ライブDio SK50MTのストリートスポーツ仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. メインジェットセット(A) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(A) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1072000 1個 DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・リード50(AF20)・リード90(HF05)・ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・ライブDIO-SR/ST/ZX(AF35-1000001-1459965)・ストリートマジックTR50(CA1LA7)・ストリートマジック2/TR50S/SD(CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/DX/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB)・ZZ(CA1PB)

2. メインジェットセット(B) KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1072010 1個 DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・リード50(AF20)・リード90(HF05)・ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・ライブDIO-SR/ST/ZX(AF35-1000001-1459965)・ストリートマジックTR50(CA1LA7)・ストリートマジック2/TR50S/SD(CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/DX/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB)・ZZ(CA1PB)

3. メインジェットセット(C) KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1072020 1個 DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・リード50(AF20)・リード90(HF05)・ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・ライブDIO-SR/ST/ZX(AF35-1000001-1459965)・ストリートマジックTR50(CA1LA7)・ストリートマジック2/TR50S/SD(CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA)・レッツ/2/G/DX/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2S(CA1KB)・ZZ(CA1PB)

4. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.39(18)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93989 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

5. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.39(18)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31118 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

戻る ページ 1 次へ