ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 キャリパー関連 TAKEGAWA(武川)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントキャリパーブラケットキット(対向2ポットキャリパー用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリパーブラケットキット(対向2ポットキャリパー用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-0212 1個

2. Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキパーツで人気のBrembo社製リアディスクキャリパーの装着を可能としたブラケットキットの登場です。TAKEGAWAではBrembo社製キャリパーのブレーキパッドを最大限に活かすため接触面積を確保した専用のΦ160ディスクローターを採用。これにより強力な制動力を得ることができます。ブラケットはアルミ削り出しアルマイト仕上げの高級感のある仕上がりです。TAKEGAWA製ダンパー付きホイールハブ(Type-2)を採用したリアディスクブレーキキットやバックステップキットに取付が可能となります。キャリパーマウント:リジットタイプ

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0030 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

3. Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキパーツで人気のBrembo社製リアディスクキャリパーの装着を可能としたブラケットキットの登場です。TAKEGAWAではBrembo社製キャリパーのブレーキパッドを最大限に活かすため接触面積を確保した専用のΦ160ディスクローターを採用。これにより強力な制動力を得ることができます。ブラケットはアルミ削り出しアルマイト仕上げの高級感のある仕上がりです。TAKEGAWA製ダンパー付きホイールハブ(Type-2)を採用したリアディスクブレーキキットやバックステップキットに取付が可能となります。キャリパーマウント:フローティングタイプ

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0032 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

4. フローティングKIT (12cm/16cmロング用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フローティングKIT (12cm/16cmロング用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-02 1セット

5. フローティングKIT (8cmロング用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フローティングKIT (8cmロング用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-01 1セット

戻る ページ 1 次へ