ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-25年式 その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA07 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA07 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 AA07 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2025 AA07 1100001 ~ 2022/6月
全長1860×幅720×高1050×108kg
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ACCハーネス CT125 シート下 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CT125 シート下 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。【用途】CT125('20~'21)。GROM('16)。CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A)
26371 1セット 許容:12/3

戻る ページ 1 次へ