ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式 その他電装系パーツ

AA07 (国内生産)Fバスケットとリアキャリア ■(STD)C50BNJ/BN2N

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA07 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA07 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 70/100 - 14 37P WT 後 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,900
スプロケット
前 13 後 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 AA07 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2026 AA07 1100001 ~ 2022/6月
全長1860×幅720×高1050×108kg
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・セイシェルナイトブルー

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) 1個
レビュー: 4.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0024 1個

2. ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,498 税込¥6,048
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 寸法(mm) 色 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0025 1個 500 ブルー モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO 124

3. ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0026 1個

4. ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) 1個
レビュー: 5.00(2)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0027 1個

5. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

6. ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0023 1個

7. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

8. ウインカーリレー変換ハーネス KITACO

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
KITACO ウインカーリレー変換ハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
755-1424900 1個

9. ACCハーネス CT125 シート下 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CT125 シート下 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。【用途】CT125('20~'21)。GROM('16)。CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A)
26371 1セット 許容:12/3

10. ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
05-02-0019 1個 500 モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO

戻る ページ 1 次へ