ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式 その他電装系パーツ KIJIMA(キジマ)製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1000000 ~ 1099999 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JC92 1000000 ~ 1099999 2021/3月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
5速トランスミッション採用。
1チャンネルABS標準装備。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
タイヤ:(F/R)VEE RUBBER V119C
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
304-7143 1個 ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用) HM090タイプ4極 151

戻る ページ 1 次へ