ホンダ XR230 [230cc] 2005-07年式 その他電装系パーツ TAKEGAWA(武川)製

MD36 ■モデル名:XR2305/7

ホンダ XR230 [230cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD36 - 1000001 ~ 1199999 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
406±2.5
レベル
(mm)
122
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 MD36 1000001 ~ 1099999 2005/3月
空冷4stOHC単気筒。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 MD36 1100001 ~ 1199999 2006/12月 マイナーチェンジ
フロントバイザー形状変更。
マルチリフレクターヘッドライト採用。
燃料タンク左右側面タンクシュラウドをCRFシリーズイメージのストライプに変更。
ロスホワイトのF/Rホイールリムにブラック採用。
カラー変更
・ロスホワイト(新色)
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ