ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式 その他電装系パーツ

NC39 ハイパーVTEC SPEC3 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1100001 ~ 1399999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 NC39 1100001 ~ 2005/3月 マイナーチェンジ
Fフォークプリロードアジャスター(無段階調節可能)、高密度ウレタンシート採用、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・デジタルシルバーメタリック(ストライプ)
・ブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2006 ~ 2006 NC39 1200001 ~ 12999999 2006/4月 マイナーチェンジ
大型イグニッションコイル、前後スモーククリアレンズウィンカー装備。
カラー設定
・パールヘロンブルー(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)ゴールドホイール
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2007 ~ 2007 NC39 1300001 ~ 1399999 スペシャルカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.64(11)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090011WR 1個 CB1300SF(98-02)・X4・CBR1100XX(-01)・X-11・CB1000SF BIG-1(92-97)・VTR1000F・VTR1000 SP-1/SP-2(-02)・CBR929RR(00-01)・CBR900RR(92-99)・VFR750R(87/RC30)・BROS650/400(国内)・ホーネット600(98-00/PC34)・ホーネット250・CBR600F(92-01/国内)・CB400SF(-05/08-)・CB400Four(97-)・CBR400RR(90-/国内)・RVF400(94-/国内)・VFR400R(89-/NC30/国内)・ジェイド(国内)・CBR250RR(90-/国内)・VTR250(98-08)・ゼルビス・VT250スパーダ・VTZ250・・NSR250/SE/SP(90-/国内)・フュージョン

以下は全てハザードリレー変換カプラー(090010-HO)が必要です。
VFR1200(11-)・CBR1000RR(08-)・CBR1000RR(06-07/EU)
12V専用 3線式 LED対応

2. ウインカーポジションリレー Ⅱ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーポジションリレー Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
090016-WR 1個 CB1300SF06

3. ウインカーポジションリレーSET POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーポジションリレーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
090017-WR 1セット CB1300SF06

4. ウインカーポジションリレー Ⅱ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーポジションリレー Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090016-WR 1個 CB1300SF/SB/ST(06-)・CB400SF/SB(06-07)・CBR1000RR(06-07)

5. ウインカーポジションリレーSet POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーポジションリレーSet 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】取り付けは純正リレーと交換するだけ、接続も純正と同形状のカプラーです。純正ウインカーの取り付け位置も解説した説明書入りで、簡単・確実に取り付け可能。一部ホンダ車はウインカーリレーが特殊(フロントシングル球をウインカーリレーでポジション球としても制御)な為、通常のウインカーリレーでは制御できませんでした。POSHではLEDウインカーや小ワットウインカーに対応すべく純正と同じポジション機能と1から100W(合計)までのワット数に対応したウインカーリレーを開発致しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090017-WR 1セット CB1300SF/SB/ST(06-11)・CB400SF/SB(06-07)国内仕様車専用

戻る ページ 1 次へ