ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 その他電装系パーツ

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

37件中 1件~37件

並び替え:

1. ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) 1個
レビュー: 4.53(15)

【特長】ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 コード長さ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0015 1個 ブラック 500 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~) 124

2. ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (オレンジ) 1個
レビュー: 4.33(15)

【特長】ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 コード長さ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0008 1個 380 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~) オレンジ 124

3. DC12Vクロームメッキホーン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DC12Vクロームメッキホーン 1個
レビュー: 5.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-09-0020 1個

4. ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) 1個
レビュー: 5.00(2)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0022 1個

5. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

6. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

7. ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0020 1個

8. ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0021 1個

9. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090013-WR 1個 XR230・XL230・SL230・FTR223(国内仕様)・PCX125・エイプ100(09-)・モンキーFI(09-)・モンキー12V(92-07)・ゴリラ12V(92-07)・V-MAX1200(90-92)・SRX600/250・SRX400(85-95)・バンディット1250/S・ゼファー1100/750(92-94)・ゼファー400(-97)・Z1000(10-12)・ZZR400(-94)・KLE400・Ninja250R インジケータースタビライザー(090010-IS)が必要・ZRX400/2(-97)

10. プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレスR-CDI モンキー,APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングが中速域での鋭い加速感と伸びのある最高速を両立。点火系電装からのノイズによる点火不良対策の回路を内蔵し安定した点火を実現。取付方法を見直し、ノーマル同様の位置に付属固定用ラバーで装着が可能。パワーフィルター装着等のファインチューンマシンにお勧め。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
74684 1個 モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)
モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可

11. R/IGコイル赤+テイラB/黒付 CF POSH

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
CF POSH R/IGコイル赤+テイラB/黒付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE,モンキ,XR

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
271010-19 1セット

12. ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーC.D.I 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
05-03-0005 1個 Ape50(AC16-1000001~1599999)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)

13. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271420 1個 12Vモンキ,APE

14. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271421 1個 12Vモンキ,APE

15. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271422 1個 12Vモンキ,APE

16. スーパーバトルプロブラック CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH スーパーバトルプロブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
295460 1個 APE50/100

17. バッテリーケースキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バッテリーケースキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-10-0001 1個

18. HYPER C.D.I TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HYPER C.D.I 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】TAKEGAWAのロングセラー商品ハイパーC.D.I.がアルミケース/ブラックアルマイト仕上げの現代的なデザインへとモデルチェンジを行いました。装着はノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。また本製品は特にTAKEGAWA製ボアアップキットやヘッドキット等のエンジンパーツと抜群の相性を発揮し、エンジンパーツの持つ本来の性能を引出す為、本製品の同時装着をお薦めします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
05-03-0005 1個 JAZZ(AC09-1300001-)

19. スーパーバトルC.D.I.SPV POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I.SPV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6種類の点火時期がチョイス可能。点火時期可変タイプC.D.I.

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
295360 1個

20. R/IGコイル+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

21. IGコイル黒+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

22. IGコイル黒+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

23. IGコイル黒+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

24. IGコイル黒+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

25. IGコイル赤+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

26. IGコイル赤+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

27. IGコイル赤+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

28. IGコイル赤+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

29. スーパーバトルC.D.I. POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I. 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】リミッターを解除しただけではなく、優れた点火特性により、ノーマルをはるかに凌ぐ出力特性を確保。取付はカプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
295060 1個

30. R/IGコイル+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

31. R/IGコイル+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

32. R/IGコイル+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

33. R/IGコイル黒+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

34. R/IGコイル黒+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

35. R/IGコイル黒+テイラーGR付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーGR付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-02 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

36. R/IGコイル黒+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

37. R/IGコイル黒+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

戻る ページ 1 次へ