ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式 その他電装系パーツ

JA45 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA45 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA45 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JA45 1000001 ~ 1099999 STD
2018/2月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
交換式オイルフィルター、ドレンボルト部スクリーンフィルター、カムチェーンライン、2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。ドライブチェーンサイズアップ、など。
タンデムステップ、可倒式ステップ、リアマッドガード装備。
カラー設定
・パールシャイニングイエロー
・マグナレッド
・カムフラージュグリーン
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 STD
2019/7月
カラー変更
・クラシカルホワイト(新色)
・パールシャイニングイエロー(継続)
・カムフラージュグリーン(継続)
2020 ~ 2020 JA45 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2019/6月
くまモンイメージのブラックとレッドカラーを車体各部に採用。くまモンの足跡をイメージしたデザイン
、くまモンイラストのエンブレムやスペシャルキー採用、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ STD
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・カムフラージュグリーン
・パールシャイニングイエロー
・クラシカルホワイト
2020 ~ 2020 JA45 1200001 ~ くまモンバージョン
2020/6月 マイナーチェンジ
全長1935×幅795×高1090×106kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2021 JA45 1200001 ~ STD
2021/7月 2000台限定
・プコブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. 電源取り出しハーネス KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
KITACO 電源取り出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
756-1436900 1個 クロスカブ(JA10) スーパーカブ110(JA44)

2. ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (イエロー/500mm) 1個
レビュー: 5.00(2)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0027 1個

3. ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (レッド/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0026 1個

4. ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) 1個
レビュー: 4.59(17)

【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-02-0025 1個 500 ブルー モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO 124

5. ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) 1個
レビュー: 4.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0024 1個

6. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

7. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

8. SUPER IG COILKit S/プロツインプラグコードRed付 CF POSH

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
CF POSH SUPER IG COILKit S/プロツインプラグコードRed付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
858710-04 1個 クロスカブ 50/110

9. SUPER IG COILKit S/プロツインプラグコードBk付 CF POSH

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
CF POSH SUPER IG COILKit S/プロツインプラグコードBk付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
858710-09 1個 クロスカブ 50/110

10. ACCハーネス CC110 フロント DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ACCハーネス CC110 フロント 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)【用途】CC110('18)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電力(V/A) 種別
27518 1セット 許容:12/3 電源取出場所:メーター下カプラー

11. ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (オレンジ/500mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-02-0023 1個

12. VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) VELONAデンキシキタコメーターオプション レジスターハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VELONA電気式タコメーターの表示が安定しない場合に使用。本品をパルス線に割り込み接続すれば、メーター表示を不安定にさせるノイズを軽減させます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 抵抗(MΩ)
98641 1個 1

13. USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-6301A 1個

14. ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーイグニッションコイル (ブルー) 1個
レビュー: 4.59(17)

【特長】放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
05-02-0019 1個 500 モンキー(FI)・GROM・カブ(FI)・Z125 PRO

15. USBポートKIT シングル DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) USBポートKIT シングル DC5V/2.1A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ/プロ/クロスカブ50/110に適合します。(2BH-AA09/AA07/AA06・2BJ-JA44/JA42/JA45)。50ccの車両では、バッテリー保護機能が作動する場合があります。電圧感知機能を搭載。LEDインジケーターで電圧の状態を知らせます。入力電圧11.5~16Vに対応。出力電圧DC5V±0.25V/2.1A。11.5V以上=ブルー点灯/11.5V未満=レッド点滅(充電停止)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合 出力電圧(V) 入力電圧(V) 機能
304-6301 1個 スーパーカブ/プロ/クロスカブ50/110に適合します。(2BH-AA09/AA07/AA06・2BJ-JA44/JA42/JA45) DC5±0.25/2.1A 11.5~16 電圧感知機能

16. USB電源KIT(2ポート) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO USB電源KIT(2ポート) 1個
レビュー: 5.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
757-1153000 1個 C50/プロ(AA09/AA07) C110(JA44)

17. USB電源KIT(スモール) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO USB電源KIT(スモール) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
757-1446100 1個 クロスカブ50(AA06)/-110(JA10/45)

戻る ページ 1 次へ