ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式 その他エンジン関連パーツ NTB製

RC04 フェアリング仕様 ■モデル名:CB750F2C

ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 空冷
フレームNo RC04 - 1036714 ~ 1042568 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036714 ~ 1042568 1982/8月 タイプ追加
CB750FCのフェアリング仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケットキット NTB

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
4営業日後以内
NTB ガスケットキット 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 セット内容 メーカー 使用箇所
GKH-002B 1セット (シリンダーG/K )12191-425-306
(シリンダーヘッドG/K)12251-425-023
(Oリング(66.8×2.0))91302-425-000
(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860
(Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000
(Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005
(Oリング(7.8×2.2))91313-393-003
(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
(オイルポンプカバーG/K)11359-425-306
(ポイントカバーG/K)30372-425-000
(LサイドカバーG/K)11395-425-306
(ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306
(スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300
(クラッチカバーG/K)11396-425-306
(オイルバンG/K)11398-425-306
(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010
シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 ホンダ (シリンダーG/K )シリンダー
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(Oリング(66.8×2.0))シリンダー
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(Oリングカムシャフトホルダー)シリンダーヘッド
(Oリング(4.9×1.9))カムチェン・テンショナー
(Oリング(7.8×2.2))カムチェン・テンショナー
(Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド
(オイルポンプカバーG/K)Lサイドカバー・オイルポンプ
(ポイントカバーG/K)Lクランクケースカバー
(LサイドカバーG/K)Lクランクケースカバー
(ACジェネレーターカバーG/K)ジェネレーター
(スターティングモーターカバーG/K)スターティングモーター
(クラッチカバーG/K)クラッチカバー
(オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン
(シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー

戻る ページ 1 次へ