ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式 カスタムパーツ(エンジン) NTB製

RC04 フェアリング仕様 ■モデル名:CB750F2C

ホンダ CB750Fインテグラ [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 空冷
フレームNo RC04 - 1036714 ~ 1042568 排気量 748
タイヤ
前 100/90 - 18 56H TL 後 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 18 後 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,340
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
395
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036714 ~ 1042568 1982/8月 タイプ追加
CB750FCのフェアリング仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケットキット NTB

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
4営業日後以内
NTB ガスケットキット 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 セット内容 メーカー 使用箇所
GKH-002B 1セット (シリンダーG/K )12191-425-306
(シリンダーヘッドG/K)12251-425-023
(Oリング(66.8×2.0))91302-425-000
(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860
(Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000
(Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005
(Oリング(7.8×2.2))91313-393-003
(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
(オイルポンプカバーG/K)11359-425-306
(ポイントカバーG/K)30372-425-000
(LサイドカバーG/K)11395-425-306
(ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306
(スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300
(クラッチカバーG/K)11396-425-306
(オイルバンG/K)11398-425-306
(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010
シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 ホンダ (シリンダーG/K )シリンダー
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(Oリング(66.8×2.0))シリンダー
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(Oリングカムシャフトホルダー)シリンダーヘッド
(Oリング(4.9×1.9))カムチェン・テンショナー
(Oリング(7.8×2.2))カムチェン・テンショナー
(Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド
(オイルポンプカバーG/K)Lサイドカバー・オイルポンプ
(ポイントカバーG/K)Lクランクケースカバー
(LサイドカバーG/K)Lクランクケースカバー
(ACジェネレーターカバーG/K)ジェネレーター
(スターティングモーターカバーG/K)スターティングモーター
(クラッチカバーG/K)クラッチカバー
(オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン
(シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー

戻る ページ 1 次へ