ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式 その他エンジン関連パーツ KIJIMA(キジマ)製

MD30 ■モデル名:XR2503/5

ホンダ XR250モタード [250cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1700001 ~ 1899999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,110
スプロケット
13 39 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576
レベル
(mm)
77
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MD30 1700001 ~ 17インチロードタイヤ装備
2004 ~ 2005 MD30 1800001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

2. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

3. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

4. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

戻る ページ 1 次へ