ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 マフラー ハリケーン製

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 54J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ファットボブマフラー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ファットボブマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストでトルクの谷を解消。ボルトオンで性能を発揮できるよう設計しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HE1034S 1個 ポリッシュ スマートDio/DX/Z4 (AF56/AF57)_ズーマー(~'07 キャブ車).バイト ステンレス製 2重エキゾーストでトルクの谷を解消、サイレンサー径Φ105mm ズーマー(-07/8・AF58-1699999迄)・スマートDio/DX/Z4(AF56/57)・バイト(AF59)

戻る ページ 1 次へ