ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式 マフラー ハリケーン製

NC26 ワイドハンドル ■モデル名:NV400CB1

ホンダ スティード [400cc] 2001-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 2100001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
449
レベル
(mm)
111
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 NC26 2100001 ~ 2001/2月 マイナーチェンジ
98年以降の従来モデルVLXを排出ガス規制対応とし、名称のアルファベット表記を用いないスティードに戻された。
ワイドハンドル新採用。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スラッシュカットTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HE1101S 1個 スティード400 ポリッシュ スティード400 ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ

2. スラッシュカットTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HE1102S 1個 ポリッシュ スティード400 ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ スティード400

3. スラッシュカットTYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HE1103S 1個 ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ ポリッシュ スティード400 スティード400

戻る ページ 1 次へ