ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式 マフラー ヤマモトレーシング製

SC35A* 欧州 PGM-FI H.I.S.S採用 ■モデル名:CBR1100XXW

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - WM100001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9/IMR9C-9H 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:650/650 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2007 SC35A* ~ 後期型
排気ガス浄化装置追加。
125psにデチューン、スクリーンサイズアップ、リアウィンカー形状変更。
1999 ~ 2001 SC35A* WM100001 ~ 中期型
キャブレター廃止。PGM-Fi仕様に変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ~2002’ CBR-XX SUS4-2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~2002’ CBR-XX SUS4-2-1 カーボン 触媒付き JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11100-21SCC 1個 カーボン122×500 6 SUS4-2-1 触媒付き CBR-XX

2. ~02’ CBR-XX SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 131,800 税込144,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~02’ CBR-XX SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
11100-02NCN 1個 CBR-XX S/O 97 5.5

3. ~02’ CBR-XX SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 135,800 税込149,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~02’ CBR-XX SUS SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種 タイプ 音量(dB) 質量(kg)
11100-02NTN 1個 CBR-XX S/O 97 5.5

4. ~2002’ CBR-XX TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~2002’ CBR-XX TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11100-21TCB 1個 カーボン122×500 5.8 TI4-2-1 CBR-XX

5. ~2002’ CBR-XX TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 276,800 税込304,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~2002’ CBR-XX TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
11100-21TTB 1個 チタン120×500 5.8 TI4-2-1 CBR-XX

戻る ページ 1 次へ