ホンダ モンキー [50cc] マフラー ヨシムラ製
ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-402-8980 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(74-99) |

【特長】ヨシムラのスーパーバイクレーサーにも使用されているTri-Ovalチタンサイクロンをフィードバック。三角形状を施したヨシムラ独自のデザインは、サイレンサーを極限までマシン本体に寄せることができ、マスの集中化と深いバンク角を実現。また、サイレンサーの容量も大幅に確保しているので、TYPE-4同様、ボアアップエンジンの性能と排気音の静粛性の両立を可能にしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。同じ色が2つと無いFire Specにご期待ください。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-402F8980 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(74-99) |

品番 | 内容量 |
---|---|
110-488-5290 | 1個 |

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-488-5250 | 1個 | MONKEY FI(09-10) |

【特長】SIDEWINDERの特徴。ヨシムラ初となるΦ90サイレンサーを採用することで、優れた消音効果と出力向上の両立を実現。また、アイドリング時から高回転まで、低音の効いたマイルドな音質を実現しました。(ヨシムラ 81.5db/STD 78db)。全領域で出力向上。極低速から高速域に至る全領域でSTDを上回る出力特性を可能とし、特に高回転域では大幅な出力アップを実現。ピークパワーではSTDを17%以上向上させ、MONKEYのポテンシャルを最大限に発揮します。力強い存在感。迫力のΦ90サイレンサーをはじめ、GPマフラーを彷彿させるリング溶接タイプのテールエンドを採用することで、迫力あるスタイリングを演出しております。STDヒードガードの取り付けも可能。オプションのSIDEWINDER用STDヒートガード取付ステーKITを使用することにより、STDのヒードガードを取り付ける事が可能です。 。※90サイレンサー採用の為、キックペダルが踏みにくくなります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
110-488-5280 | 1個 | MONKEY FI(09-10) |

品番 | 内容量 |
---|---|
110-488-5280B | 1個 |