ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 マフラー

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000010 1セット(2個) ホンダ XH-10 XLR250R/XR250R/APE50/100/等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11010 1個 ホンダ車用 H-10

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.23(35)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK295-378-40 1個 18291-KZ1-670 Ape/AC16

4. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 919 税込1,011
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000007 1個 ホンダ JPH-7 Φ34.5×Φ29.0×32.5 18391-MN1-670

5. SPECIAL RACING MUFFLER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SPECIAL RACING MUFFLER 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100 (ステンレス/カーボン)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-01-0016 1セット

6. R-TECH ダウンマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO R-TECH ダウンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】性能、音質にこだわったコストパフォーマンスマフラー。付属のエンドキャップの装着により、音質、出力特性を調整できます。エキパイ径と長さを最適化。低速から高速まで伸びのある加速を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1413810 1個 APE100(HC07-10000001-1599999)APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。

7. ハイエンドダウンマフラー100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイエンドダウンマフラー100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキゾーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1413100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-10000001-1599999 APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

8. ダウンマフラーB APE100 STRIKER

販売価格(税別)    
STRIKER ダウンマフラーB APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
584SD9OSQ35 1個 APE100

9. APEマフラー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) APEマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 規格 仕上 騒音値(dB)
209-1133 1個 センター出しトライマックス JMCA認定 メッキ 82

10. ハイエンドダウンマフラー80 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイエンドダウンマフラー80 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコ社が培ってきた高速サーキットでのレースノウハウを詰め込んで設計したレーシングマフラーです。2段テーパー状のエキゾーストパイプが排気効率を向上させ、全域でのパワーの向上と高回転域での伸びを実現します。ノーマル排気量からキタコ製各種ボアアップKITまで幅広く対応していますので、それぞれの排気量クラスに使用できます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
540-1413110 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-10000001-1599999 APE100(HC07-1600001-)とAPE100-D(HC13)にも使用可能ですが、排ガス浄化装置のキャンセルが必要です。)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

11. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4020 1セット(10枚) ホンダ 38×29.2×4

12. Basic (JMCA) スリップオン:SUS/アルミ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) スリップオン:SUS/アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエキゾーストパイプをそのまま使用し装着するスリップオンマフラー。車両装着時収まりとスタイリッシュな形状をコンセプトに制作され、車両の両サイドに飛び出さず、車両全体に美しく収まるマフラーです。排気音は低音で静粛性に優れたマフラーです。性能はノーマルエキゾーストパイプ形状を考慮し排気効率を高めている為、ノーマルマフラー車より全域で出力アップが可能としております。エキゾーストパイプは錆に強いステンレス製、Φ90サイレンサーにはアルミ製シルバーアルマイト仕上げを採用しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2602 1個 エイプ100(08-・HC07-1600001)・エイプ100-D(08-・HC13-1000001-)

戻る ページ 1 次へ