ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式 マフラー
JF58 国内モデル eSP PGM-FI
ホンダ Dio110 [110cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2016 | JF58 1000001 ~ 1099999 | 2015/3月 フルモデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒 eSPエンジン搭載。 最高出力値従来モデル比約6%向上、アイドリングストップシステム採用。 新開発フレーム、3kg軽量化、大径14インチタイヤ、など。 カラー変更 ・エグザルテッドブルーメタリック ・パールジャスミンホワイト ・フォースシルバーメタリック ・ポセイドンブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索


【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

品番 | 内容量 | 材質 | 公差 | メーカー | 他社参考品番(キタコ) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1セット(2個) | ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 | ±0.5 | ホンダ | 963-1000002 |

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
963-1000002 | 1セット(2個) | ホンダ | XH-02 | ズーク/パル等 | 28 |

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
70-963-11002 | 1個 | ホンダ車用 H-02 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種(ホンダ) |
---|---|---|---|---|
18291KVB900 | 1個 | BENLY110 (JA09-100) | GK231-300-40 | DIO |

品番 | 内容量 |
---|---|
04-02-0207 | 1個 |

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

品番 | 内容量 |
---|---|
04-02-0208 | 1個 |

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

品番 | 内容量 | メーカー | 車種 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
G170-05-000 | 1個 | ホンダ | DIO110 EBJ-JF58 | JMCA認定/政府認証品 |

品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
GK231-300-40 | 1個 | 18291-KVB-900 | NHX1100WH8/9/A、MW110WHC、NSC110WHB/D、WW125EX2A |

【特長】2015年3月にフルモデルチェンジを実施したホンダDio110に対応したエキゾーストを発売。2011年から現行モデルまで幅広く適合。出力が向上したエンジン・新たに設計された車体周りに合わせ取り回し等を変更。どのシチュエーションからでもスムーズに車両を加速させ、重量は約20%(対STD)の軽量化。出力向上+軽量化により軽快な車両へと変わります。また、デイリーユースを考慮してパイプには耐食性・耐熱性にも良好なステンレスを採用。サイレンサーは、モリワキには欠かせない「AMO」、車両の存在感を際立てる「ステンレス」の2種類のラインナップ。【用途】エキゾーストマフラー

品番 | 内容量 | 材質 | 質量(kg) | 材質(パイプ) |
---|---|---|---|---|
01810-A31H5-01 | 1本 | (サイレンサー)チタン | 3.3 | ステンレス |

【特長】Φ 110 サイズの極太サイレンサーを採用したオールステンレス製スポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。○近接排気音:80db。〇加速騒音:75db。〇2010年度加速騒音規制対応。○JMCA 認定番号:1115006033。○サイレンサー:ステンレス製。○エキゾーストパイプ:ステンレス製。○キャタライザー内蔵。※装着には別途マフラーガスケットが必要です。○オプションマフラーガスケット H-02。 70-963-11002 \250。ディオ110。JF58全車種

品番 | 内容量 |
---|---|
548-1437310 | 1個 |

【特長】独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。

品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 車種 |
---|---|---|---|---|
G170-07-000 | 1個 | ホンダ | JMCA認定/政府認証品 | DIO110 EBJ-JF58 |

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 材質 | 適合車種 | 年式 |
---|---|---|---|---|---|
01810-A41H5-01 | 1個 | ホンダ(HONDA) | パイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン | Dio110 | 11~ |

【特長】新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。2010年度加速騒音規制対応。JMCA 認定番号:1115006032

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 騒音値(dB) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
541-1437400 | 1個 | キャタライザー内蔵 | サイレンサー:ステンレス | (近接排気音)81、(加速)77 | ディオ110:JF58全車種 |
戻る ページ 1 次へ