ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 1599999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V WT 140/70 R 18 67V WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,200
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 STD ABS(Type2 ローハンドル)
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
新設計前後18インチアルミ製リム、小径ハブ、ステンレス製40本スポーク、バルブ式大径丸型メッキウィンカー、など。カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールシャイニングイエロー
・パールサンビームホワイト
2018には廃止。Type1(アップハン)へ一本化。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ130cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P130SB 1セット ブラック

2. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P130 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 130 CB1000 SUPER FOUR 1992-1997年式:クラッチ

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P130S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 130 CB1000 SUPER FOUR 1992-1997年式:クラッチ

戻る ページ 1 次へ