ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
AC17 ■モデル名:MP503
ホンダ ソロ [50cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2005 | AC17 1000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748

ハリケーン
ロング ブレーキケーブル
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HB6263 | 1個 | 150(200)mmロング ( )内はソロ比 アウター長さ1215mm | ブラック | ダックス('95再販).ソロ | ソロ/ダックス 95 AB26 |
戻る ページ 1 次へ