ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製
MC13 プルバックハンドル/フラットバー ■モデル名:CA250TL/N/P
ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ヘッドライト 
  | 
 テイルライト 
  | 
 ウィンカー 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 フォークオイル 
  | 
 エンジンオイル量 
  | 
 ミラー取付ネジ穴径 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 | 
| 1990 ~ 1991 | MC13 1500001 ~ 1503959 | フラットバー 1990/2月 マイナーチェンジ 空冷4st2気筒。 フラットバー、プルバックハンドル2タイプ設定。 ロング&ロー(ホイールベース1460mm/シート高660mm)。 シリンダー形状、ヘッドカバーなど一新。 ブレーキペダル、サイドカバーなどクロームメッキ。 大型シリンダーヘッド、左右サイドカバー、ルーズクッションシート新採用。 カラー設定 ・ブラック ・キャンディーミューズレッド  | 
| 1992 ~ 1993 | MC13 1600001 ~ | プルバックハンドル 1992/3月 カラー変更 ・リバーミストブルー×トワイライトグレー ・ブラック×カノープスレッドメタリック 1993 カラー変更 CA250TP/4 MC13-1700001-  | 
| 1990 ~ 1991 | MC13 1600001 ~ 1503959 | プルバック | 
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M00013B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1000 | 黒 | 45 | 
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398
ALCANhands
ラバーブレーキホース
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 全長(mm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M00019B | 1セット | ホース×1、アルミガスケット×4 | 1300 | 黒 | 45 | 
販売価格(税別)
¥8,498
税込¥9,348
| 品番 | 内容量 | 
|---|---|
| MS113A00 | 1本 | 
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
| 品番 | 内容量 | 
|---|---|
| JB113C30 | 1本 | 
販売価格(税別)
¥8,498
税込¥9,348
| 品番 | 内容量 | 
|---|---|
| MS113A30 | 1本 | 
販売価格(税別)
¥2,698
税込¥2,968
ALCANhands
クラッチワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| JB113C00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | レブル250 | 1050 | 
戻る ページ 1 次へ