ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

59件中 41件~59件

並び替え:

41. クラッチワイヤー JM120 ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM120 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM120C30 1本

42. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB120C00 1本 ホンダ クラッチワイヤー ブラックアウター モンキー/ゴリラ -07Y

43. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB120B00 1本 ホンダ ブラックアウター モンキー/ゴリラ -07Y 730

44. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM120B00 1本 ホンダ メッシュアウター モンキー/ゴリラ -07Y 730

45. フロントブレーキホースキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラ(ディスクブレーキ取付車)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0263 1セット

46. ロングクラッチケーブル+70,モンキー(-08 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングクラッチケーブル+70,モンキー(-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
70512 1個 モンキー(78-)

47. ロングドラムブレーキケーブル+70,モンキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングドラムブレーキケーブル+70,モンキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
70510 1個 モンキー(78-)/FIモンキー(09)

48. ステンレスメッシュブレーキホース (フロント) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステンレスメッシュブレーキホース (フロント) 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-2032 1個

49. ステンレスクラッチワイヤー黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスクラッチワイヤー黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
270201 1個 モンキー・ゴリラ
(Z50J-1600008から)
(AB27-1000001から)

50. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB120B15 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 150mmロング

51. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM120B10 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 100mmロング

52. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB120B10 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 100mmロング

53. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB120B30 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 300mmロング

54. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB120B05 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 50mmロング

55. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM120B30 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 300mmロング

56. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB120B20 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 200mmロング

57. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM120B20 1本 GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 200mmロング

58. クラッチケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド クラッチケーブル 1本
レビュー: 2.33(3)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 パーツNo. 主な適合車種
15000002 1本 ホンダ クラッチケーブル 22870-165-640 モンキー(Z50J)中期/(AB27)全機種/ゴリラ

59. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.40(62)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
11000042 1本 BCH-042F ホンダ 45450-165-640 モンキー(Z50J)中期

戻る ページ 1 2 次へ