ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 オイル・燃料関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300027 ~ 1510100 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300027 ~ 1410978 1978/8月
モンキーのバリエーションモデル
基本的パーツはほぼモンキーと共通。
2.6psエンジン搭載。
ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。
1978 ~ 1980 Z50J 1336989 ~ 1353818 初期型の限定クロームメッキホイール仕様
1981 ~ 1984 Z50J 1412284 ~ 1510100 2型
グラフィック&カラー変更
ゴールドメッキホイール装備。
・ブラック
1981 ~ 1984 Z50J 1422934 ~ 1428763 2型 東京リミテッド
クロームメッキホイール仕様。
1982 ~ 1982 Z50J 1429176 ~ 1437665
1983 ~ 1984 Z50J 1500001 ~ 1510100 2型最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 付属品 セット内容 フレーム 適合車種
01-16-0059 1セット クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 Z50J-1300017~1805927 6Vモンキー・ゴリラ

2. SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT 3.0/ピンバイス無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約3.0倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。専用ボルト採用。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-16-0058 1個 6Vモンキー・ゴリラ・6VDAX50
:6Vモンキー・ゴリラ(Z50J-1000001 ~1805927)
:6V DAX50(ST50-1000001~)
:6V DAX50(ST50-6000011~6340092)

3. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0068 1個

4. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0070 1個

5. オイルフィルターカバー(マグネット付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィルターカバー(マグネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-0220 1個

6. オイルキャッチリターンタンク KIT(スーパーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク KIT(スーパーヘッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0010 1セット

7. オイルキャッチリターンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0011 1セット

8. オイルキャッチリターンタンク KIT(レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク KIT(レギュラーヘッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0012 1セット

9. オイルキャッチリターンタンクKIT(スーパーヘッド用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンクKIT(スーパーヘッド用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0013 1セット

10. オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキ-・ゴリラ (乾式・SPLクラッチ用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0045 1個

11. オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンク KIT(R-Stage/レギュラーヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0046 1個

12. オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリタ-ンタンクKIT(スーパーヘッド用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0047 1個

13. オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
09-04-023 1セット

14. オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
09-04-032 1セット

15. オイルキャッチリターンタンク KIT(スーパーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク KIT(スーパーヘッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0014 1セット

16. オイルキャッチリターンタンク KIT(レギュラーヘッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク KIT(レギュラーヘッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0015 1セット

17. オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
09-04-026 1セット

戻る ページ 1 次へ