ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式 オイル・燃料関連パーツ KITACO製

AC13 ■モデル名:MG50S/X

ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC13 - 1000001 ~ 1199999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 AC13 1000001 ~ 1099999 3.9ps空冷4stエンジン搭載。
Vツインマグナを継承、エンジンはホンダスーパーカブの流れを汲む。
ロー&ロングスタイルアメリカン
Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック
・パールシャイニングイエロー
・マックスシルバーメタリック
1999 ~ 2000 AC13 1100001 ~ 1199999 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ採用。
新排出ガス規制に対応。ブローバイガス還元装置搭載、キャブレターのセッティング変更。
燃料タンクロゴデザイン変更、など。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(艶消し)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウルトラオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
KITACO ウルトラオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)。凹型ドライブシャフト

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
331-1083400 1セット [適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
ジャズ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323
FNO、C50-600001~0095210
FNO、C50-0200001~
FNO、AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~
リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999
リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~
ジョルカブ:AF53全車種
ソロ:AC17全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
XR70R/CRF70F:DE02全車種
シャリー50※:FNO、CF50-3000031~
シャリー70※:FNO、CF70-3000029~

※シャリーAT車は使用不可
※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
10

2. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
331-1083300 1個

3. スーパーオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
331-1083300 1セット 吐出量約1.5倍(50CCエンジンキャブレター車比)
FI車のオイルポンプと同等の吐出量
凹型ドライブシャフト
[適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-8000001~9501323、FNO.C50-9600001~0
ベンリィCL50 1999-2002年式:FNo.1500001-に適合

戻る ページ 1 次へ