ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式 オイル・燃料関連パーツ KITACO製

CF50 ■モデル名:CF50J/N/P/S/V

ホンダ シャリー [50cc] 1988-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CF50 原動機型式 CF50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CF50 - 3400001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41P TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,665
スプロケット
14 38 二次減速比
プラグ
CR5HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 CF50 3400001 ~ 3422907 12V電装、CDI点火方式装備。
ミラー形状(丸型→角型)、Fバスケット形状変更。
25/25W→30/30Wクリプトンヘッドライトへ変更。
MFバッテリー採用。
1988 ~ 1991 CF50 3500001 ~ 3502705
1992 ~ 1992 CF50 3600001 ~ 3607324 グラフィック&カラー変更
車体横に水玉模様のストライプ。
Chalyのロゴ変更。
1993 ~ 1994 CF50 3700001 ~ 3707157 電装系、キャブマニホールド形状変更。
サイドスタンドスイッチ装備
カラー設定
・ウインナブルーメタリック
・シャスタホワイト
1995 ~ 1996 CF50 3800001 ~ カラー変更
・キャンディメープルレッド
・パールミキーホワイト
1997 ~ 1999 CF50 3900001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウルトラオイルポンプKIT KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
KITACO ウルトラオイルポンプKIT 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)。凹型ドライブシャフト

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
331-1083400 1セット [適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
ジャズ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323
FNO、C50-600001~0095210
FNO、C50-0200001~
FNO、AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~
リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999
リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~
ジョルカブ:AF53全車種
ソロ:AC17全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
XR70R/CRF70F:DE02全車種
シャリー50※:FNO、CF50-3000031~
シャリー70※:FNO、CF70-3000029~

※シャリーAT車は使用不可
※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
10

戻る ページ 1 次へ