ホンダ オイル・燃料関連パーツ
ホンダ オイル・燃料関連パーツのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37006 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 331-1083300 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 331-1413900 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0063 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0008 | 1個 |
【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37022 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 270180 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017から) |
【特長】オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14050011 | 1個 | CB750F/900F/1100F |
【特長】ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37023 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0220 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0221 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 331-1013300 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 331-1013500 | 1個 |
【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | セット内容 | フレーム | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-16-0059 | 1セット | クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm | オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 | Z50J-1300017~1805927 | 6Vモンキー・ゴリラ |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432200 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | ブラック | 63×(ボトル)115 | 220 |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432210 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | シルバー | 63×(ボトル)115 | 220 |
【特長】ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリーザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低減します。同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大気放出。4ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 | 外径×長さL(Φ×mm) | 容量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 616-1432220 | 1個 | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) | レッド | 63×(ボトル)115 | 220 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 331-1013400 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-1510400/1600008-1805927)・シャリー(CF50-1000002-2899999)・シャリー70(CF70-2000003-2999999)・ダックスST50 6V(ST50-1000001-6346265)・CD50(CD50-1100001-1330600)・ダックス70・ATC70(TB030-CC706548-CC718216/TB03-1100001-1501200)・TRX70(TE10-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 390-1122710 | 1セット | キタコ補修部品 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) |
【特長】純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。レベルゲージパッキン(Oリング)付属。RR社製。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 温度表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32673 | 1個 | GB350/S(21-22) [2BL-NC59] | アルミ削り出しアルマイト仕上げ | ホワイト | 油温表示:0-140℃ |
【特長】純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。レベルゲージパッキン(Oリング)付属。RR社製。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 温度表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32668 | 1個 | GB350/S(21-22) [2BL-NC59] | アルミ削り出しアルマイト仕上げ | ブラック | 油温表示:0-140℃ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0064 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0007 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0019 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0018 | 1個 |
【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0046 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0034 | 1個 |
【用途】モンキ-・ゴリラ (乾式・SPLクラッチ用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0045 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0070 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0071 | 1個 |
【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0017 | 1個 |
【用途】モンキー,ゴリラ (ノーマルクラッチ用/420cc)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-05-0047 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0069 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0035 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-16-0068 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-03 | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-07-0010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-01 | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 059024-02 | 1個 | レッド |