ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2020-21年式 その他マフラー関連 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SC82 PGM-DSFI 切替式ABS ■CBR1000SPL

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC82 原動機型式 SC82E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC82 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー HY85S 全長 2,100
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SC82 1000001 ~ 2020/3月
RR-R FIREBLADEをベースとし、Ohlins製電子制御サス、brembo製Fブレーキキャリパー装備。
リチウムイオンバッテリー採用、クイックシフター標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
HondaレーシングマシンRC213Vの技術をフィードバック。
アクラポヴィッチ社共同開発チタン製マフラー。
車体姿勢制御システムBOSCH製6軸IMU(Inertial Measurement Unit)採用。
切替式ABS(公道とサーキットの2モード)。
フルカラーTFT液晶メーター。
テレスコピック式(倒立サス/NPX Smart EC)、スイングアーム式(プロリンク/TTX36 Smart EC)
カラー設定
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オプションヒートシールド(RACING/VOLUTION用) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヒートシールド(RACING/VOLUTION用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。また、販売店様におかれましても公道走行目的でお客様の車両に装着する ことは認められておりませんのでご注意ください。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
P-HSB10R8/1H 1個 マフラー品番: S-H10E3-APLT、S-H10R9-APLT CBR1000RR-R/SP 20

2. オプション サイレンサーブラケット アルミ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション サイレンサーブラケット アルミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-X257 1個 CBR1000RR-R/SP 20

3. オプション カーボンサイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション カーボンサイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。頑丈かつ軽量でレースユースに最適。タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-MBH10SO2 1個 CBR1000RR-R/SP 20

戻る ページ 1 次へ