ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式 ホイール・ホイール関連商品 Gクラフト製

CF70 ■モデル名:CF70B/C

ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF70 原動機型式 CF70E 2st単気筒 空冷
フレームNo CF70 - 3000029 ~ 3208309 排気量 72
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-7 全長 1,665
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
C5HSA/C6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 86 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 CF70 3000029 ~ 3008193 空冷4stエンジン搭載。
ストロークは50ccと同、ボア39mm→47mmへ拡大。4.2ps
Fバスケット、タンデムシート、タンデムステップ、Rキャリア装備。
1983 ~ 1987 CF70 3200001 ~ 3208309 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 10インチ3.5Jホイール 3本スポーク用 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト 10インチ3.5Jホイール 3本スポーク用 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39364 1個 対応

2. 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1台分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1台分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39177 1個

3. 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 ( ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39178 1個

4. ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。この商品は、ドラム仕様になります。ディスク仕様への変更は出来ません。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をご使用ください。単品で購入するより、約10%お買い得です。。[セット内容]。60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエア。37125 20mmオフセットジェネレーターカバー。36028 20mmオフセットスプロケット。39040 ダックスハブ用20mmリヤスプロケットスペーサー。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)。専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。※画像にあるブレーキロッド(画像一番下)は、スイングアームの長さを変更した時のみ付属されています。純正長さや+2cmスイングアームには付属していません。※チューブレスタイプのハブは使用不可。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。3本スポークハブをご使用の際は、メーカーまでご連絡ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
34127 1個

5. ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。この商品は、ディスク仕様になります。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。単品で購入するより、約10%お買い得です。。[セット内容]。60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ。37125 20mmオフセットジェネレーターカバー。36028 20mmオフセットスプロケット。39058 スーパーワイドリヤハブ。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。33130 キャリパーサポート。ダックスシャリーホイールスペーサー。。専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
34128 1個

6. ダックス、シャリー用10インチ5.5Jリアディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス、シャリー用10インチ5.5Jリアディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34189 1セット 90506 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39058 スーパーワイドリヤハブ
39370 10インチ5.5Jワイドホイール
33192 キャリパーサポート
ダックスシャリーホイールスペーサー

専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
7N01、A5083材 バフ、シルバーアルマイト仕上げ ダックス、シャリー

戻る ページ 1 次へ