ホンダ シャリー [50cc] ホイール・ホイール関連商品 Gクラフト製
ホンダ シャリー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
39364 | 1個 | 対応 |

【特長】センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 (ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

品番 | 内容量 |
---|---|
39177 | 1個 |

【特長】センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 ( ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

品番 | 内容量 |
---|---|
39178 | 1個 |

品番 | 内容量 | セット内容 | 材質 | 表面処理 | 車種 |
---|---|---|---|---|---|
34189 | 1セット | 90506 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ 37125 20mmオフセットジェネレーターカバー 36028 20mmオフセットスプロケット 39058 スーパーワイドリヤハブ 39370 10インチ5.5Jワイドホイール 33192 キャリパーサポート ダックスシャリーホイールスペーサー 専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。 |
7N01、A5083材 | バフ、シルバーアルマイト仕上げ | ダックス、シャリー |

【特長】ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。この商品は、ドラム仕様になります。ディスク仕様への変更は出来ません。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をご使用ください。単品で購入するより、約10%お買い得です。。[セット内容]。60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエア。37125 20mmオフセットジェネレーターカバー。36028 20mmオフセットスプロケット。39040 ダックスハブ用20mmリヤスプロケットスペーサー。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)。専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。※画像にあるブレーキロッド(画像一番下)は、スイングアームの長さを変更した時のみ付属されています。純正長さや+2cmスイングアームには付属していません。※チューブレスタイプのハブは使用不可。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。3本スポークハブをご使用の際は、メーカーまでご連絡ください。

品番 | 内容量 |
---|---|
34127 | 1個 |

【特長】ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。この商品は、ディスク仕様になります。この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。単品で購入するより、約10%お買い得です。。[セット内容]。60723 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ。37125 20mmオフセットジェネレーターカバー。36028 20mmオフセットスプロケット。39058 スーパーワイドリヤハブ。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。33130 キャリパーサポート。ダックスシャリーホイールスペーサー。。専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

品番 | 内容量 |
---|---|
34128 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ