ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 ホイール・ホイール関連商品

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

90件中 81件~90件

並び替え:

81. 8インチワイドホイール3.5J穴あき 1台分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール3.5J穴あき 1台分 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77 110/80-8、または120/70-8 ディスク用キャリパーサポート(39057)装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39154 1個

82. 8インチワイドホイール3.5J穴あき 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール3.5J穴あき 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77 110/80-8、または120/70-8 ディスク用キャリパーサポート(39057)装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39155 1個

83. 8インチワイドホイール4.0J穴有り 1台分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール4.0J穴有り 1台分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39220 1個

84. 8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール4.0J穴有り 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39221 1個

85. 8インチワイドホイール4.0J穴無し 1台分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール4.0J穴無し 1台分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39222 1個

86. 8インチワイドホイール4.0J穴無し 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール4.0J穴無し 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39223 1個

87. 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴有りパック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチワイドホイール3.5J-4.0J 穴有りパック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換することで、ワイドな足回りに変更できます。3.5Jホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。リヤ4.0Jは別途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J(110/80-8B77)、4.0J(120/70-8B77)リム幅3.5J(100mm)、4.0J(114mm)モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39224 1個

88. 10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をお使いください。※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違う為装着できません。。[セット内容]。60674 モンキー用トリプルスクエアスーパーワイドスイングアーム+16cm。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)。36028 20mmオフセットスプロケット。39421 リヤ20mmスプロケットスペーサー。32044 ドラムブレーキアーム。37125 ジェネレーターカバー20mm。アクスルシャフト、ナット、アクスルカラー、ブレーキロッドなどの付属品。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
34125 1個

89. 10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは、人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。キャリパーサポートは33130が付属します。キャリパー(カニブレンボ)、ローター、ブレーキホース、リヤマスターは付属しません。別途お買い求めください。リヤディスクローターはNSR50/80のΦ160をご使用ください。リヤショックは330mmを使用します。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。。※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違う為装着できません。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。。[セット内容]。60674 モンキー用トリプルスクエアスーパーワイドスイングアーム+16cm。39249 10インチ5.5Jワイドホイール。32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)。36028 20mmオフセットスプロケット。39058 スーパーワイドリヤハブ。33130 キャリパーサポート。37125 ジェネレーターカバー20mm。アクスルシャフト、ナット、アクスルカラーなどの付属品。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
34126 1個

90. 8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム(10cmロング・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。キャリパーサポートは33192キャリパーサポートが付属します。シフトアップ製キャリパーを使うことで、リアのディスク化が可能です。リヤディスクローターはNSR50/80のΦ160をご使用ください。リヤショックは280mmを使用します。※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。。※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違うため装着できません。※4Lモンキーはリアショックの取り付け方が5Lと違うため、30047ワイドサス受けを使用することができません。ご注文の際はスイングアームをローコストタイプとご指定ください。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。。[セット内容]。60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム+10cmトリプルスクエアタイプ。37125 20mmオフセットジェネレーターカバー。36028 20mmオフセットスプロケット。39248 8インチ5.5Jワイドホイール 1輪。39058 スーパーワイドリヤハブ。33192 キャリパーサポート。専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。。スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
34124 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ