ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式 ホイール・ホイール関連商品

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
60/100 - 17 33P WT 60/100 - 17 33P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
13 46 二次減速比 3.538
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 1000001 ~ 2012/5月 フルモデルチェンジ
従来のカスタム仕様がSTD化。スタイル1本化。
空冷4st単気筒。
110同様デザイン。高効率2段クラッチ付ロータリー4速(セルモーター装備)。
丸目ライト→四角へ、バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、ホイールベース35mm延長(従来のカスタム比)。
カラー設定
・パールハーベストグリーン
・スマートブルーメタリック
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
CF POSH フロントホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853620 1セット

2. リアホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
CF POSH リアホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853630 1セット

3. スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
CF POSH スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853635 1セット

4. レーシングホイールベアリングキット CF POSH

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
CF POSH レーシングホイールベアリングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーCUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850600 1セット

5. アルミワイドホイールリムキット(17X1.60・17X1.85/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミワイドホイールリムキット(17X1.60・17X1.85/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
06-09-0017 1個

戻る ページ 1 次へ