ホンダ VTZ250 [250cc] 1988-89年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

MC15 ■モデル名:VT250J/K

ホンダ VTZ250 [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1055001 ~ 1104798 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,035
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
294
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 MC15 1055001 ~ 1064897 エンジン特性変更(43→40ps)
1989 ~ 1989 MC15 1100001 ~ 1104798 カラー変更
・パール・クリスタルホワイト
・グラニット・ブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

2. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 23、8

戻る ページ 1 次へ