ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 ランプ・電球類 ハリケーン製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアウィンカーステー 2個入 ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン リアウィンカーステー 2個入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハリケーン社テールランプKIT(HA5820C/R)オプションパーツです。そのままだと干渉するリアキャリア(HA6323B)又はバックレスト(HA6408C)を同時装着する場合や、ウインカーの形状により取付出来ない場合にウインカーの取付位置を移動します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 材質/仕上
HA5281 1個 リア用 アルミ製ブラック

2. フロントウィンカーステー 2個入 ハリケーン

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
ハリケーン フロントウィンカーステー 2個入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル位置にM10取付のウインカーが取付可能。テールランプKIT装着時に合わせてフロントも交換する場合やフロントのみ交換する場合に使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 材質/仕上 取付場所
HA5280 1個 フロント用 スチール製ブラック ノーマル位置取付

3. テールランプKIT ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 材質/仕上
HA5820C 1個 LEDレクタングルテールランプ(クリアレンズ)付 アルミ製ベース ブラックアルマイト

4. テールランプKIT ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン テールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 材質/仕上
HA5820R 1個 LEDレクタングルテールランプ(レッドレンズ)付 アルミ製ベース ブラックアルマイト

戻る ページ 1 次へ