ホンダ CB400 FOUR [400cc] 1997-99年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

NC36 ■モデル名:CB400V/W

ホンダ CB400 FOUR [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC36 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC36 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 18 58H WT 140/70 - 17 66H WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 590 備考 スロットル:935/940 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)840・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 NC36 1000001 ~ CB400SFをベースにDOHCエンジン搭載。4本出しマフラー採用。
カラー設定
・キャンディオーシャングリーン
・イタリアンレッド
・ピュアブラック
1998 ~ 1999 NC36 1100001 ~ カラー変更
・キャンディフェニックスブルー
・チタニウムメタリック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.75(32)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.75(32)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4523 1パック(2個) 23/8 12 BAY15d S25

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4523 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8

6. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 459 税込505
出荷目安:8日
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

7. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 219 税込241
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4523 1個 23/8 12 BAY15d S25

8. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

9. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

10. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ