ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1987-00年式 ランプ・電球類 KOITO製

CD125T ■STD

ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1987-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CD125T 原動機型式 CD125TE 直列2気筒 空冷
フレームNo CD125T - 1200001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー YB9-B 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C6HSA/CR6HSA(93/7-) 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 CD125T 1200001 ~ 1217210 1987/9月 マイナーチェンジ
車両重量140kg・乾燥重量131kg
キー付燃料タンクキャップ採用。大型リアキャリア、5段ロータリー式変速機採用、など。
1992 ~ 1992 CD125T 1300001 ~ 1304532 1992/2月
レッグシールドをホワイトに変更。
大型立体ウイングマークエンブレム採用、ブラック×グレーツートンシートへ変更。
燃料タンク(ブラック×グレーツートン)にレッド&ライトグレーストライプ。
タイヤサイズプライレーティング表示4PR(F/R共)。
カラー変更
・ブラック
1993 ~ 1994 CD125T 1400001 ~ 1403235 1993/7月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示4PR→荷重指数、速度指数へ45P(F/R共)。
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 2000 CD125T 1500001 ~ 1994/12月 マイナーチェンジ
Fフォーク、Rクッションカバーにクロームメッキ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3441 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

2. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
KOITO テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4528 1パック(2個) 18/5 12 BAY15d S25

3. 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO

販売価格(税別) 1,488 税込1,637
0営業日後以内
KOITO 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V 1個
レビュー: 4.50(8)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 適合 タイプ
0412 1個 12 一般ヘッドランプ クリア MH6

4. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
KOITO ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3453 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

5. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO

販売価格(税別) 319 税込351
5営業日後以内
KOITO ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3441 1パック(2個) 10 12 BA15s G18

6. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO

販売価格(税別) 169 税込186
6営業日後以内
KOITO テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K3441 1個 10 12 BA15s G18

7. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO

販売価格(税別) 289 税込318
5営業日後以内
KOITO ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.35(26)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8831 1個 ライセンス・クリアランスランプ クリア シングル球 10

8. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:8日
KOITO テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ