ホンダ リード80 [80cc] 1985-88年式 ランプ・電球類 KOITO製

HF04 NH80 ■SS

ホンダ リード80 [80cc] 1985-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF04 原動機型式 HF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF04 - 1000013 ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1988 HF04 1000013 ~ 1014807 SS
ハイパーエキゾースト採用
空冷エンジン搭載ミニスクーター/エアロメーターバイザー/Fディスクブレーキ/TLARFフォーク/アンダースポイラー装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO

販売価格(税別) 829 税込912
0営業日後以内
KOITO 二輪車前照灯 12V 1個
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5026 1個 MX2(キセノン) クリア 12 30/30

2. 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO

販売価格(税別) 829 税込912
9営業日後以内
KOITO 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(4)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
K5026 1個 クリア MX2(キセノン) 30/30 12

戻る ページ 1 次へ