ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウィンカーステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウィンカーステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
70220 1セット ブラック モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11)

2. ウィンカーステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウィンカーステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
70222 1セット クローム モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11)

3. NEWスモールウィンカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 形状 形式 主な適合車種
27694 1セット ホワイトレンズ+バフボディ ステーネジ込み式 モンキー('78~)〈Z50JZ~、AB27〉、ゴリラ('78~)〈Z50JZ~、AB27〉

4. ウインカーステーモンキー/クロームメッキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーモンキー/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
70222 1個

戻る ページ 1 次へ