ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式
MF08 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2005 | MF08 1000001 ~ 1099999 | STD ABS無し(前期)(188kg) 2004/7月 Honda Sマチック(電子制御式ベルトコンバーター)変速機構搭載。 2段階オートマチックモード(Dモード/Sモード)と6速マニュアルモード選択可能。 バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。 Hondaスマートカードキーシステム採用。 カラー設定 ・パールサイバーブラック ・デルタブルーメタリック ・キャンディグローリーレッド ・サイバーシルバーメタリック ・パールミルキーホワイト |
| 2005 ~ 2005 | MF08 1100001 ~ 1199999 | STD ABS(前期)(194kg) 2005/3月 前後連動ABS(ハイドロコンビブレーキ+ブレーキのかけ過ぎによる前後輪ロック回避ABS)。 ゴールドFブレーキキャリパー、ボディ同色メーターパネルカバー採用。 カラー設定 ・パールサイバーブラック ・パールミルキーホワイト |
| 2005 ~ 2005 | MF08 1200001 ~ 1299999 | スペシャル ABS無し(前期) 2005/7月 ディンプル調とカーボン調表皮シート採用(縁に赤パイピング)。 特別装備のボディー同色メーターパネルカバー、フロント右側リッドオープンボックスノブ(クロームメッキ)、Fブレーキキャリパ(ゴールド)、など。 カラー設定 ・ウイニングレッド ・ピュアブラック |
| 2006 ~ 2006 | MF08 1300001 ~ | STD ABS(後期) 2006/5月 マイナーチェンジ |
| 2006 ~ 2006 | MF08 1300001 ~ | STD ABS無し(後期) 2006/3月 マイナーチェンジ Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、マニュアルモード+オートシフトモード採用。キックダウン機構採用。 メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。 カウルデザイン一新。 左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、LED(片側9個)採用。内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ。 |
| 2006 ~ 2006 | MF08 1400001 ~ | スペシャル ABS無し(後期) 2006/7月 前後アルミホイール、Fブレーキキャリパーゴールド塗装、ボディ同色メーターパネルカバー、ディンプル加工シート表皮、など。 カラー設定 ・ナッソーブルーメタリック |
| 2007 ~ 2007 | MF08 1400001 ~ | Sパッケージ ABS(後期) 2007/2月 カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドABSステッカー、F/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。 カラー設定 ・ピュアブラック ・デジタルシルバーメタリック |
| 2007 ~ 2007 | MF08 1400001 ~ | Sパッケージ ABS無し(後期) 2007/2月 カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドF/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。 カラー設定 ・クリッパーイエロー ・ピュアブラック ・デジタルシルバーメタリック ・ウイニングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ストップ/テール、コーナリングランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 口金 | ガラス球形式 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5525 | 1箱(10個) | ダブル球 | W3×16q | T20 | クリア |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 色 | タイプ | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0181U | 1個 | 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 | クリア | H4U | ハロゲン |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| W7875 | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5 |
【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5524 | 1箱(10個) | 21 | 12 | W3×16d | T20 |
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) | 外径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| BWH-02-10 | 1袋(10枚) | 2 | 12.3 | 19.9 | 9 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95395 | 1袋(3枚) | M12 | 約1.7 | 9 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75420 | 1袋(10枚) | M12 | 約1.7 | 9 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0477 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 | クリア |
【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| W7575 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1891 | 1パック(2個) | 21/5 | 12 | W3×16q | T20 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63487 | 1個 | 水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0186 | 1個 | 34901-MC7-601 | H4(耐震) | 60/55 | 12 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456U | 1個 | H4u | 12 | ヘッドランプ(ユニバーサル)用 | クリア |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合ボルト径 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 34910 | 1個 | 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 | M12×P1.5 | 149 |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00004 | 1個 | 1.5 | 12 | 20 | アルミ |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CW7875 | 1個 | (互換電球)W3×16q | 12 | 2.8/0.8 | (互換電球)T20 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00011 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1881 | 1パック(2個) | 21 | 12 | W3×16d | T20 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | 1箱(10個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 22011KAB000 | 1セット(3個) | 22011-K04-930 | DPH-02 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-1000019 | 1セット(2個) | ホンダ | XH-19 | フォルツァ/フュージョン等 |
【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P8811 | 1個 | コーナリング・バックアップ・ストップランプ | クリア | シングル球 | 21 |
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPR7EIX-9 | 1個 | ネジ型 | 12 | 18 | 99000-69835-DP7 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97431 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置 明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 4500 | 電球色 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12ZS | 1個 | YTZ12S | FTZ12S | 12 | 150 |
【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| P8812 | 1個 | テール&ストップ・コーナーリングランプ | クリア | ダブル球 | 21/5 |
【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1パック(2個) | ダブル球 | クリア | 12 | 21/5 |
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96731 | 1セット(3枚) | 【代表車種】 XDiavel(16) XDiavel S(16) Diavel TITANIUM(15) Diavel FL(14) Diavel Carbon FL(14) Diavel(13-16) Diavel Carbon(13-16) Diavel Strada(13) Diavel Carbon ABS(11-12) Diavel ABS(11-12) Hypermotard 939(16) Hypermotard 939 SP(16) |
アルミ | 1.5 | 12.2 |
【特長】生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 756-9000100 | 1個 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16777 | 1個 | M12×12×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 75825 | 1個 | M20×P2.5用 |
【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 色温度(K) | LED色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97430 | 1個 | ・両面計12個のLED素子をコントロール ・ドライバー一体型 ・JIS規格に基づいた安心設計 ・防塵防水構造電動ファン採用 ・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より |
H4 | 6500 | ホワイト |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16HB2C | 1個 | B2クリア | H4 | 小型車以上全般(超耐振) | 60/55 |
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ12S | 1個 | 11.0(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 88 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH-02 | 1セット(3個) | ホンダ | 22011-KAB-000 | MF04.06.02.08 | 74 |
【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | ねじピッチ(mm) | ねじ長さ(mm) | ねじ径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 93751 | 1個 | 1.5 | 12 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1891 | 1個 | 21/5 | 12 | W3×16q | T20 |