ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED イエロー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
205-6157Y 1セット レブル250/500 17y- ※S エディションを除く 淡黄色

2. フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED イエロー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
205-6157A 1セット レブル250/500 17y- ※S エディションを除く 淡黄色

3. 217-2041  ウインカーマウントベース(2個セット) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 217-2041 ウインカーマウントベース(2個セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2020yモデルのウインカーを社外ウインカーに変更する場合に必要なマウントベースが登場!M8~M10のウインカーシャフト対応。2箇所分が1セット

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-2041 1個 レブル250/500 20y-

4. 205-6157  フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 205-6157 フォグランプKIT LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新・旧のヘッドライトに対応したフォグランプKIT。ドレスアップ効果と共に実用度もアップ。取付けに必要なステーや配線、スイッチも含まれたキットなので取り付けも簡単です。エンブレムステー併用可(208-3098)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
205-6157 1個 レブル250 ABS/500 17y-

5. 218-4018  テールランプKIT LEDコロナテール KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 218-4018 テールランプKIT LEDコロナテール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新型に対応したテールランプKIT。純正とは違うラウンド形状のLEDランプ。純正ウインカーに対応したスタイリッシュな形状。※社外ウインカー装着の際は別途ウインカーマウントベースが必要です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
218-4018 1個 20Y レブル250/500

6. ウインカーリム メッキ  217-45151 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーリム メッキ 217-45151 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-45151。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-45151 1個

7. ウインカーリム 2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーリム 2コ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーに取り着けるだけでウインカーに高級感を演出します。マット系のシンプルな。作りのウインカーにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-4515 1セット 20Y レブル250/500 メッキ

8. ウインカーリム 2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーリム 2コ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーに取り着けるだけでウインカーに高級感を演出します。マット系のシンプルな。作りのウインカーにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
217-4516 1セット 20Y レブル250/500 ブラス

戻る ページ 1 次へ