ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式 ランプ・電球類 M&H製

JD04 ■モデル名:XL125RD

ホンダ XL125Rパリダカール [125cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD04 原動機型式 L125SE 4st単気筒 空冷
フレームNo JD04 - 1100004 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,175
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
226
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 JD04 1100004 ~ 1100509 82STD(XL125RC)のパリダカラリーレプリカ仕様
フランス国旗グラフィック
Fオーバーフェンダー
ツールバッグ付17リットルビッグタンク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 RP35 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.89(35)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P1616 1個 ダブル P15d25-3 35/35 12

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9B2C 1個 35/35 60/60クラス 12 P15d25-3

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
9RB 1個 B2レインボー PH8 12 SR125 1996-1997年式:Hi/Lowに適合

4. 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
9C 1個 オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど クリア PH8 35/35

戻る ページ 1 次へ