ホンダ CBR125R [125cc] 2013-15年式 ランプ・電球類 KITACO製

JC50 PGM-FI ■CBR125RD/RTD

ホンダ CBR125R [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC50 原動機型式 JC39E 4st単気筒 水冷
フレームNo JC50 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,985
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E/CR9E 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 JC50 1000001 ~ 2013/6月
11年フルモデルチェンジされたタイ生産(EU仕様)導入。カラー他はほとんど変更無し。
水冷4stOHC2バルブ単気筒。
PGM-FI、6速マニュアルミッション採用。
アッパー、ミドル、アンダーそれぞれ独立カウルデザイン。
異形断面ショートマフラー、テレスコピックタイプ Fサス、モノショックタイプRサス。前後5本アルミキャストホイール。セパレートハンドル採用、など。
カラー設定
・ロスホワイト(トリコロール)
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スモークウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1。シャープにドレスアップ。高級感と落ち着きさえも感じさせるスモークレンズ。精悍なスタイルを演出します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
807-1818000 1セット スモーク CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)/CBR125R(JC50-1000001-)

戻る ページ 1 次へ