ホンダ CBR650F [650cc] 2014-16年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

RC83 PGM-FI ABS

ホンダ CBR650F [650cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC83 原動機型式 RC83E 直列4気筒 水冷
フレームNo RC83 - 1000001 ~ 1099999 排気量 648
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,110
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
140
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RC83 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2014/4月
フルカウルスポーツモデル。
(ネイキッドスポーツモデルはCB650F)
新開発楕円型断面ツインチューブ形式採用。正立式テレスコピックFサス(インナーチューブ41mm/ストローク120mm)、7段階調整可能プリロードアジャスターRサス装備。
新デザインアルミキャストホイール(前後17インチ)、液晶の二眼メーター、LEDテールランプ採用。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・ヴィクトリーレッド
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 RC83 1000001 ~ 1099999 特別カラー(100台限定)
2015/1月
・パールメタロイドホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ