ホンダ フュージョンSE [250cc] 2005-07年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

MF02 ■モデル名:CN2505-4/6/7

ホンダ フュージョンSE [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF02 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 2200001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 66J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 MF02 2200001 ~ リアスポイラー
2006 ~ 2007 MF02 2300001 ~ 2006/3月
マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
ミラー取付位置をハンドル部に変更
2006 ~ 2006 MF02 2400001 ~ 20thアニバーサリー
2006/9月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ