ホンダ タクト [50cc] 2018-22年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

AF79 (国内生産)eSP PGM-FI ■NCY50J/K/N アイドリングストップ機能付

ホンダ タクト [50cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF79 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF79 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 AF79 ~ 2021/11月
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック(新色)
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U(新色)
・キャンディーノーブルレッド
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ 2019/2月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・ヘビーグレーメタリック-U(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

2. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ