ホンダ スペイシー125 [125cc] 1995-00年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

JF04 ■モデル名:CHA125S/W

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF04 原動機型式 JF04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF04 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/100 - 10 53J TL 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
88
レベル
(mm)
205
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 JF04 1000001 ~ 1099999 1995/8月 フルモデルチェンジ
Fディスクブレーキ。新設計フレーム。
メットインスペース装備。
カラー設定
・パールシーシェルホワイト
・キャンディグレイスフルパープル
1998 ~ 2000 JF04 1100001 ~ 1199999 カラー追加
・メタルブラウンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ