ホンダ VT250スパーダ [250cc] 1988-91年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

MC20 ■モデル名:VT250J

ホンダ VT250スパーダ [250cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC20 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC20 - 1000012 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,010
スプロケット
17 54 二次減速比 3.180
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
371
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 MC20 1000012 ~ VT250J
水冷4stエンジン搭載軽量ネイキッドスポーツ/アルミ鍛造キャスティックフレーム装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092015-MK 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ